JOHNSON CONTROLS Sone ventiler

Brukes til å kontrollere strømmen av vann eller damp i et vannbasert varme- eller kjølesystem. Vanligvis delt inn i soner for å bidra til å øke systemets effektivitet. Egnet for applikasjoner der det kreves høyere avstenging. Tilgjengelig i 1, 2, 2.5, 3.5, 4, 5, 7.5 og 8 volumkoeffisienter

filtre

JOHNSON CONTROLS -

Soneventil, 2-veis

StilModellVolumkoeffisientTilkoblingstype / størrelsetypenBreddePris (eks. mva)
AJT22211(F) NPT 1/2 "2-veis, på / av2.62 "470NOK
BJT22111Svette 1/2 "2-veis, på / av2.62 "447NOK
AJM23222(F) NPT 3/4 "2-veis, modulerende kropp2.75 "1 288NOK
BJM22222(F) NPT 1/2 "2-veis, modulerende kropp2.62 "864NOK
BJM22122Svette 1/2 "2-veis, modulerende kropp2.62 "784NOK
BJT22122.5Svette 1/2 "2-veis, på / av2.62 "463NOK
AJT22222.5(F) NPT 1/2 "2-veis, på / av2.62 "471NOK
AJT23222.5(F) NPT 3/4 "2-veis, på / av2.75 "703NOK
BJT22133.5Svette 1/2 "2-veis, på / av2.62 "447NOK
BJT23133.5Svette 3/4 "2-veis, på / av2.75 "615NOK
AJT22233.5(F) NPT 1/2 "2-veis, på / av2.62 "471NOK
AJT23233.5(F) NPT 3/4 "2-veis, på / av2.75 "703NOK
CJT23433.5Bluss 3/4 "2-veis, på / av2.75 "587NOK
BJM22234(F) NPT 1/2 "2-veis, modulerende kropp2.62 "863NOK
AJM23277.5(F) NPT 3/4 "2-veis, modulerende kropp2.75 "1 288NOK
AJT24278(F) NPT 1 "2-veis, på / av3.38 "932NOK
JOHNSON CONTROLS -

Soneventil 3-veis

StilModellVolumkoeffisientTilkoblingstype / størrelseHøydetypenBreddePris (eks. mva)
AJM32211(F) NPT 1/2 "2.625 "3-veis, modulerende kropp2.62 "1 050NOK
AJM32222(F) NPT 1/2 "2.625 "3-veis, modulerende kropp2.62 "1 050NOK
AJT32234(F) NPT 1/2 "2.625 "3-veis, på / av2.62 "622NOK
AJT33255(F) NPT 3/4 "3.375 "3-veis, på / av2.75 "860NOK
AJT34278(F) NPT 1 "3.375 "3-veis, på / av3.38 "1 261NOK
JOHNSON CONTROLS -

Ventil, 2-veis, høy temperatur på / av

StilModellVolumkoeffisientTilkoblingstype / størrelseBreddePris (eks. mva)
AJS22111Svette 1/2 "2.62 "550NOK
BJS22211(F) NPT 1/2 "2.62 "550NOK
AJS22122.5Svette 1/2 "2.62 "550NOK
BJS22233.5(F) NPT 1/2 "2.62 "550NOK
BJS24278(F) NPT 1 "3.38 "1 151NOK
JOHNSON CONTROLS -

Ventil 3-veis høy temperatur på / av svette 1/2

ModellSakPris (eks. mva)
JS3213AD4HBR676NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?