VESTIL FPG-seriens arbeidsområde bærbare portalkraner i stål


filtre
Caster Dia .: 5" , hjulmateriale: Poly på stål , hjultype: Sving med brems , hjulbredde: 2" , Farge: Blå , Flensbredde: 2.69 " , Høyde: 94 " , I-strålelengde: 79.75 " , Materiale: Stål , Maks. Klarering: 90 " , Antall hjul: 4 , Under I-stråle til bakkelengde: 90 " , Bredde: 47.75 "
StilModellKapasitetLengdeSpennende lengdeBrukbar bjelkelengdePris (eks. mva)
A
FPG-3
300 lbs.80.75 "69 "69.75 "20 187 NOK
RFQ
B
FPG-6
600 lbs.80.75 "69 "69.75 "20 902 NOK
RFQ
C
FPG-10
1000 lbs.81.5 "68 "69.75 "25 985 NOK
RFQ
D
FPG-20
2000 lbs.80.5 "67 "67.75 "35 149 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?