VESTIL FPG-20 Portable Gantry Crane for arbeidsområde, 2000 Lb. Kapasitet | AG7TFU

VESTIL FPG-20 bærbart arbeidsområde portalkran, 2000 Lb. Kapasitet

Vare: AG7TFU Modell: FPG-20
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

35 149 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar portalkran
Justerbar høydeNei
Base lengde80.5 "
Base bredde47.75 "
Bjelkehøyde4"
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjulSving med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Flensbredde2.69 "
Høyde94 "
I Strålelengde79.75 "
Lengde80.5 "
MaterialeStål
Maks. Klarering90 "
Maks. Total høyde94 "
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Spennende lengde67 "
Under I Beam to Ground Length90 "
Brukbar bjelkelengde67.75 "
Bredde47.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 142.65
Skipets høyde (cm)238.76
Skipets lengde (cm)121.29
Skipets bredde (cm)207.01
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeSpennende lengdeBrukbar bjelkelengdePris
VESTIL FPG-10 Portable Gantry Crane for arbeidsområde, 1000 Lb. Kapasitet | AG7TFT FPG-101000 lbs.81.5 "68 "69.75 "25 985 NOK
RFQ
VESTIL FPG-3 Portable Gantry Crane for arbeidsområde, 300 Lb. Kapasitet | AG7TFV FPG-3300 lbs.80.75 "69 "69.75 "20 187 NOK
RFQ
VESTIL FPG-6 Portable Gantry Crane for arbeidsområde, 600 Lb. Kapasitet | AG7TFW FPG-6600 lbs.80.75 "69 "69.75 "20 902 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FPG-20 bærbart arbeidsområde portalkran, 2000 Lb. Kapasitet
35 149 NOK / enhet