Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOBS CHUCK 30246 Borechuck med nøkkel 0.375 In | AE2NJW 4YP19

JACOBS CHUCK 30246 Borechuck med nøkkel 0.375 tommer

På lager
Vare: AE2NJW Modell: 30246Kryssreferanse: 4YP19
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
927NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor Chuck
Bearing TypeKulelager
Kapasitet Maks.0.375 "
Kapasitet Min.0.063 "
Chuck TypeTastet
AnleggStål
NøkkelnummerKK
MaterialeStål
Monteringsstørrelse3 / 8-24
Monteringstype3 / 8-24
Nominell kapasitet3 / 8 "
typenIndustriell plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet Maks.MonteringsstørrelseMonteringstypePris
JACOBS CHUCK 31052 Borechuck med nøkkel 0.500 In | AE2NJX 4YP20 310520.5 "1 / 2-201 / 2-201 055 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOBS CHUCK 30246 Borechuck med nøkkel 0.375 tommer
927NOK / enhet