ALTRONIX Sensitive relémoduler


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Inngangsspenning: 12/24 XNUMX VDC , Materiale: Fenol eller glassfiber , Underkategori: Relémodul , Type: Relay
StilModellHøydeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A
RBSN
1"Sensitiv relemodul 12/24 VDC 15Ma DPDT2"2.75 "205NOK
B
RBSNTTL
1.1 "Sensitivt relé 12/24 VDC 18Ma DPDT2.75 "1.9 "282NOK

Sensitive relémoduler

Altronix-sensitive relémoduler er ideelle for kontinuerlig drift ved håndtering av bytteapplikasjoner. De har fenolmateriale som tåler fuktighet og høye temperaturer eller har glassfiberkonstruksjon, som gir elektrisk isolasjon med kjemisk motstand. Velg fra et bredt utvalg av disse modulene, som opererer på temperaturer fra -25 grader Celsius til 55 grader Celsius og er tilgjengelige i bredder på 1.9 og 2.75 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?