Altronix RBSNTTL følsomt relé er en elektronisk komponent designet for å kontrollere flyten av elektrisk strøm basert på lavspente inngangssignaler. Den brukes i sikkerhetssystemer, automatisering og tilgangskontrollapplikasjoner, der den kan utløse handlinger som å åpne dører, aktivere alarmer eller slå på lys som svar på spesifikke forhold.
Egenskaper:
- Den har fenol / glassfiberkonstruksjon for holdbarhet og motstand mot miljøfaktorer.
- Dette følsomme reléet har DPDT-kontakter, som gjør det mulig å kontrollere to uavhengige kretser eller elektriske belastninger samtidig.
- Den opererer innenfor et temperaturområde på -13 til 131 grader F.
- Dette reléet kan fungere under forhold med relativ fuktighet på 85 % med en toleranse på +/- 5 %.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er kontaktvurderingene for dette Altronix RBSNTTL-sensitive reléet?
A. Den har en kontaktklassifisering på 1A ved 120VAC eller 2A ved 28VDC.
Q. Hva er forskjellen mellom DPDT (dobbeltpolet dobbeltkast) og SPST (enpolet enkeltkast) brytere?
A. DPDT-brytere har to kontaktsett, som gjør dem i stand til å kontrollere to separate elektriske kretser eller enheter samtidig. De tilbyr større allsidighet og er egnet for bruksområder som relékontroll og motorretningsreversering. I motsetning til dette har SPST-brytere bare ett sett med kontakter og administrerer en enkelt krets, noe som gjør dem egnet for enkle PÅ/AV-funksjoner, som husholdningslysbrytere og andre elektroniske enheter.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker dette Altronix-sensitive reléet?
A.
- Unngå å utsette reléet for spenninger eller strømmer som overskrider spesifiserte klassifiseringer.
- Koble reléet riktig for å unngå kortslutning eller løse koblinger.
- Unngå eksponering for fuktighet eller vann, spesielt hvis reléet ikke er egnet for utendørs bruk.
- Unngå å overbelaste reléet ved å koble det til enheter som trekker mer strøm enn dets nominelle kapasitet.
- Betjen reléet innenfor det angitte temperaturområdet for å forhindre overoppheting eller ytelsesproblemer.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og unngå å dekke til reléet for å forhindre varmeoppbygging.
- Inspiser reléet og dets koblinger med jevne mellomrom for å se etter slitasje, skade eller løse deler.
- Vær oppmerksom på riktig polaritet når du kobler til likespenningskilder.
- Bruk beskyttende kabinetter i utendørs eller tøffe miljøer for å skjerme reléet mot støv, fuktighet og andre miljøfaktorer.
- Jord reléet riktig for å forhindre elektrisk støt eller forstyrrelser.
- Koble alltid fra strømmen før justering eller reparasjon av reléet eller tilkoblede kretser.
- Hold produkthåndboken og dokumentasjonen tilgjengelig for referanse, feilsøking og vedlikehold.
Q. Hvilket temperaturområde er egnet for lagring av dette Altronix RBSNTTL-følsomme reléet?
A. Den forblir trygt lagret i et temperaturområde på -13 til 158 grader F.