POWER FIRST Ikke-isolert flensspade


filtre
Tilkoblingsmateriale: Tinnbelagt kobber , Tilkoblingstype: crimp , Isolasjonstype: Ikke-isolert , Maks. Temp.: 300 Grader F , Maks. Spenning: 600 , Søm: loddet , Terminal Type: med flens
StilModellTotal lengdeStud størrelseWire Rangepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
24C876
0.55 "#822 til 16 AWG100478NOK
A
24C875
0.55 "#622 til 16 AWG100454NOK
A
24C877
0.55 "#1022 til 16 AWG100478NOK
A
24C871
0.57 "#816 til 14 AWG100536NOK
A
24C872
0.57 "#1016 til 14 AWG100652NOK
A
24C870
0.57 "#616 til 14 AWG100536NOK
A
24C867
0.78 "#812 til 10 AWG50550NOK
A
24C868
0.78 "#1012 til 10 AWG50555NOK
A
24C866
0.78 "#612 til 10 AWG50536NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?