Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER JT2427 soneventil 2-veis på/av Fnpt 1 | AD4HCF 41P401

JOHNSON CONTROLS JT2427 Zone Valve 2 Way On / Off Fnpt 1

På lager
Vare: AD4HCF Modell: JT2427Kryssreferanse: 41P401
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
932NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSone ventil
Volumkoeffisient8
Tilkoblingstype / størrelse(F) NPT 1 "
Dybde1-3 / 4 "
Høyde1.875 "
Stenging av høyt trykk20
Maks. Vanntemp.200 grader F
Trygt arbeidsvanntrykk300
Standard trykkavstengning17
typen2-veis, på / av
Bredde3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Soneventil, 2-veis, På / Av, (F) NPT 1

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingstype / størrelsetypenBreddePris
JOHNSON KONTROLLER JM2212 soneventil 2-veis modulerende svette 1/2 | AD4HAV 41P330 JM22122Svette 1/2 "2-veis, modulerende kropp2.62 "784NOK
JOHNSON KONTROLLER JM2222 soneventil 2-veis modulerende Fnpt 1/2 | AD4HAW 41P333 JM22222(F) NPT 1/2 "2-veis, modulerende kropp2.62 "864NOK
JOHNSON KONTROLLER JM2223 soneventil 2-veis modulerende Fnpt 1/2 | AD4HAX 41P334 JM22234(F) NPT 1/2 "2-veis, modulerende kropp2.62 "863NOK
JOHNSON KONTROLLER JM2322 soneventil 2-veis modulerende Fnpt 3/4 | AD4HAZ 41P338 JM23222(F) NPT 3/4 "2-veis, modulerende kropp2.75 "1 288 NOK
JOHNSON KONTROLLER JM2327 soneventil 2-veis modulerende Fnpt 3/4 | AD4HBA 41P340 JM23277.5(F) NPT 3/4 "2-veis, modulerende kropp2.75 "1 288 NOK
JOHNSON KONTROLLER JT2211 Zone Valve 2 Way On/Off Svette 1/2 | AD4HBV 41P387 JT22111Svette 1/2 "2-veis, på / av2.62 "447NOK
JOHNSON KONTROLLER JT2212 Zone Valve 2 Way On/Off Svette 1/2 | AD4HBW 41P388 JT22122.5Svette 1/2 "2-veis, på / av2.62 "463NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS JT2427 Zone Valve 2 Way On / Off Fnpt 1
932NOK / enhet