Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON CONTROLS JS2221 Valve 2 Way High Temperature On/Off Fnpt 1/2 | AD4HBK 41P367

JOHNSON CONTROLS JS2221 Ventil 2-veis høy temperatur på / av Fnpt 1/2

På lager
Vare: AD4HBK Modell: JS2221Kryssreferanse: 41P367
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
609NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSone ventil
Volumkoeffisient1
Tilkoblingstype / størrelse(F) NPT 1/2 "
Dybde1-3 / 4 "
Høyde1.875 "
Stenging av høyt trykk75
Maks. Vanntemp.250 grader F
Sikkert arbeidsdamptrykk15
Trygt arbeidsvanntrykk300
Standard trykkavstengning60
typen2-veis, høy temp, på / av
Bredde2.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ventil, 2-veis, høy temperatur, på/av, (F) NPT 1/2

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingstype / størrelseBreddePris
JOHNSON CONTROLS JS2211 Valve 2 Way High Temperature On/Off Svette 1/2 | AD4HBH 41P364 JS22111Svette 1/2 "2.62 "609NOK
JOHNSON KONTROLLER JS2212-ventil 2-veis høy temperatur på/av Svette 1/2 | AD4HBJ 41P365 JS22122.5Svette 1/2 "2.62 "589NOK
JOHNSON KONTROLLER JS2223 Ventil 2-veis høy temperatur på/av Fnpt 1/2 | AD4HBL 41P369 JS22233.5(F) NPT 1/2 "2.62 "609NOK
JOHNSON KONTROLLER JS2427 Ventil 2-veis høy temperatur på/av Fnpt 1 | AD4HBQ 41P376 JS24278(F) NPT 1 "3.38 "1 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS JS2221 Ventil 2-veis høy temperatur på / av Fnpt 1/2
609NOK / enhet