Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER JS3213-ventil 3-veis høy temperatur på/av Svette 1/2 | AD4HBR 41P378

JOHNSON CONTROLS JS3213 Ventil 3-veis høy temperatur på / av svette 1/2

På lager
Vare: AD4HBR Modell: JS3213Kryssreferanse: 41P378
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
724NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSone ventil
Volumkoeffisient4
Tilkoblingstype / størrelseSvette 1/2 "
Dybde1-3 / 4 "
Høyde2.625 "
Stenging av høyt trykk30
Maks. Vanntemp.250 grader F
Sikkert arbeidsdamptrykk15
Trygt arbeidsvanntrykk300
Standard trykkavstengning25
typen3-veis, høy temp, på / av
Bredde2.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ventil, 3-veis, høy temperatur, på/av, svette 1/2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS JS3213 Ventil 3-veis høy temperatur på / av svette 1/2
724NOK / enhet