Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER JT3223 soneventil 3-veis på/av Fnpt 1/2 | AD4HCG 41P404

JOHNSON CONTROLS JT3223 Zone Valve 3 Way On / Off Fnpt 1/2

På lager
Vare: AD4HCG Modell: JT3223Kryssreferanse: 41P404

Få tak i det Mai 6, mandag
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
622NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSone ventil
Volumkoeffisient4
Tilkoblingstype / størrelse(F) NPT 1/2 "
Dybde1-3 / 4 "
Høyde2.625 "
Stenging av høyt trykk30
Maks. Vanntemp.200 grader F
Trygt arbeidsvanntrykk300
Standard trykkavstengning25
typen3-veis, på / av
Bredde2.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: soneventil, 3-veis, på/av,(F)NPT 1/2

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingstype / størrelseHøydetypenBreddePris
JOHNSON KONTROLLER JM3221 soneventil 3-veis modulerende Fnpt 1/2 | AD4HBB 41P348 JM32211(F) NPT 1/2 "2.625 "3-veis, modulerende kropp2.62 "1 050 NOK
JOHNSON KONTROLLER JM3222 soneventil 3-veis modulerende Fnpt 1/2 | AD4HBC 41P349 JM32222(F) NPT 1/2 "2.625 "3-veis, modulerende kropp2.62 "1 050 NOK
JOHNSON KONTROLLER JT3325 soneventil 3-veis på/av Fnpt 3/4 | AD4HCH 41P406 JT33255(F) NPT 3/4 "3.375 "3-veis, på / av2.75 "860NOK
JOHNSON KONTROLLER JT3427 soneventil 3-veis på/av Fnpt 1 | AD4HCK 41P410 JT34278(F) NPT 1 "3.375 "3-veis, på / av3.38 "1 261 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS JT3223 Zone Valve 3 Way On / Off Fnpt 1/2
622NOK / enhet