JOHNSON CONTROLS Trykkregulatorer for kjølemiddel

Johnson Controls kjølemiddeltrykkregulatorer er ideelle for å kontrollere trykket i kjølemediesystemer ved bruk av vannregulerende ventiler.

filtre

JOHNSON CONTROLS -

Vannreguleringsventiler

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseAnleggHavnErstatningspatrontypenPris (eks. mva)
AV246GR1-001CFlens1-1 / 2 "-1-1 / 2 "SEP93A-603R2 vei9 615NOK
BV46BR-2CFlens1-1 / 2 "Støpt marin bronse1-1 / 2 "Mfr. Nr. SEP50A-600R2 vei19 815NOK
CV246GA1-001CPT3 / 8 "-3 / 8 "-2 vei3 326NOK
CV246GB1-001CPT1 / 2 "-1 / 2 "-2 vei3 626NOK
DV48AC-2CPT3 / 4 "Støpt messing3 / 4 "Mfr. Nr. SEP91A-601R, SEC99AA-36C2 vei5 743NOK
BV46BC-2CPT3 / 4 "Støpt marin bronse3 / 4 "Mfr. Nr. SEP13A-603R2 vei6 972NOK
EV46DA-2CPT3 / 8 "-3 / 8 "SEP128A-600R2 vei3 594NOK
FV248GE1-001CPT1-1 / 4 "-1-1 / 4 "SEP93A-603R3 vei9 174NOK
GV246GE1-001CPT1-1 / 4 "-1-1 / 4 "SEP93A-603R2 vei7 794NOK
EV46EA-3CPT3 / 8 "Støpt messing3 / 8 "-2 vei2 849NOK
HV248GD1-001CPT1"-1"-3 vei8 862NOK
HV248GC1-001CPT3 / 4 "-3 / 4 "-3 vei6 365NOK
HV248GB1-001CPT1 / 2 "-1 / 2 "-3 vei5 543NOK
CV246GD1-001CPT1"-1"-2 vei6 693NOK
CV246GC1-001CPT3 / 4 "-3 / 4 "-2 vei4 130NOK
HV248GF1-001CPT1.5Cast Iron1.5-3 vei17 249NOK
IV148GL1-001CSvette1"-1"SEP38A-603R3 vei11 211NOK
IV148GK1-001CSvette3 / 4 "-3 / 4 "SEP38A-601R3 vei9 735NOK
JV146GK1-001CSvette3 / 4 "-3 / 4 "SEP38A-601R2 vei8 897NOK
JV146GL1-001CSvette1"-1"SEP38A-603R2 vei10 387NOK
JOHNSON CONTROLS -

2-veis vannreguleringsventiler

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseAnleggHavnPris (eks. mva)
AV246HS1-001CFlens2Støpt bronse234 466NOK
BV243GT-1CFlens2.5Cast Iron2.569 056NOK
AV246GS1-001CFlens2Cast Iron218 170NOK
BV243GS-1CFlens2Cast Iron264 709NOK
BV243GV-1CFlens3Cast Iron373 197NOK
BV243GW-1CFlens4Cast Iron4135 338NOK
CV47AD-2CPT1Støpt messing110 883NOK
JOHNSON CONTROLS -

V46-serien vannreguleringsventil, kommersiell type, ikke-etsende kjølemidler

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseHavnErstatningspatronPris (eks. mva)
AV46AT-2CFlens2-1 / 2 "2-1 / 2 "SEP81A-601R18 771NOK
AV46AS-2CFlens2"2"SEP81A-601R12 931NOK
AV46AR-1CFlens1 1 / 2 "1-1 / 2 "SEP91A-603R9 889NOK
BV46AC-1CPT3 / 4 "3 / 4 "SEP91A-601R3 264NOK
BV46AE-1CPT1-1 / 4 "1-1 / 4 "SEP91A-603R8 030NOK
BV46AA-1CPT3 / 8 "3 / 8 "SEP91A-600R2 719NOK
BV46AD-1CPT1"1"SEP91A-603R6 811NOK
BV46AC-26CPT3 / 4 "3 / 4 "Mfr. Nr. SEP91A-601R3 240NOK
BV46AB-1CPT1 / 2 "1 / 2 "SEP91A-602R2 971NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?