Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER W43A-14C Humidistat Mellomrom H-stat | AF7EPL 20XJ25

JOHNSON CONTROLS W43A-14C Humidistat mellomrom H-stat

På lager
Vare: AF7EPL Modell: W43A-14CKryssreferanse: 20XJ25
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
2 452 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHumidistat - Mellomliggende, Rm H-Stat
Justerbar rekkevidde0% til 70% RH
Kontaktvurdering6.0 Amps
Dybde2-15 / 16 "
Høyde4 45 / 64 "
MonteringVertikal eller Horisontal
Bytt handlingSPDT
Bytt TypeSnap-Acting-kontakter
Spenning120/240
Bredde568681 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9032896070

Produktdetaljer:

    • Differensial (RF%) (6%)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS W43A-14C Humidistat mellomrom H-stat
2 452 NOK / enhet