SPEARS VENTILER P102-420C Økningsreduksjon, Hub x Hub, 4 x 2 størrelse, CPVC | AF7PKV 22EX59

SPEARS VALVES P102-420C Økningsreduksjon, Hub x Hub, 4 x 2 størrelse, CPVC

Vare: AF7PKV Modell: P102-420CKryssreferanse: 22EX59

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
SamsvarNSF CW-sertifisert for etsende avfall, IAPMO IGC 210 og ICC-ES PMG-1018
TilkoblingstypeHub
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press220 psi
Maks. Temp.200 Grader F
Rørstørrelse4 "x 2"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER P102-251C Økningsreduksjon, Hub x Hub, 2 x 1-1/2 størrelse, CPVC | AF7PKR 22EX56 P102-251C300 psi2 "x 1-1 / 2"312NOK
SPEARS VENTILER P102-337C Økningsreduksjon, Hub x Hub, 3 x 1-1/2 størrelse, CPVC | AF7PKT 22EX57 P102-337C260 psi3 "x 1-1 / 2"-
RFQ
SPEARS VENTILER P102-338C Økningsreduksjon, Hub x Hub, 3 x 2 størrelse, CPVC | AF7PKU 22EX58 P102-338C260 psi3 "x 2"363NOK
SPEARS VENTILER P102-422C Økningsreduksjon, Hub x Hub, 4 x 3 størrelse, CPVC | AF7PKW 22EX60 P102-422C220 psi4 "x 3"-
RFQ
SPEARS VENTILER P102-530C Økningsreduksjon, Hub x Hub, 6 x 3 størrelse, CPVC | AF7PKX 22EX61 P102-530C180 psi6 "x 3"-
RFQ
SPEARS VENTILER P102-532C Økningsreduksjon, Hub x Hub, 6 x 4 størrelse, CPVC | AF7PKY 22EX62 P102-532C180 psi6 "x 4"-
RFQ
SPEARS VENTILER P102-624C Økningsreduksjon, Hub x Hub, 10 x 4 størrelse, CPVC | BU7ZGZ P102-624C--7 649 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES P102-420C Økningsreduksjon, Hub x Hub, 4 x 2 størrelse, CPVC