Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0311010003 Reduserende albue, 90 grader. Bøy, jern, 1-1/2 tomme x 3/4 tomme Størrelse | AF8XVK 29JC02

ANVIL 0311010003 Reduserende albue, 90 grader. Bøy, jern, 1-1/2 tomme x 3/4 tomme størrelse

På lager
Vare: AF8XVK Modell: 0311010003Kryssreferanse: 29JC02
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
449NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue, 90 grader
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1500 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1-1/2" x 3/4"
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)27.31
Skipets lengde (cm)33.35
Skipets bredde (cm)26.82
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelsePris
ANVIL 0311007009 Reduserende albue, 90 grader. Bend, jern, 3/8 tommer x 1/4 tommer Størrelse | AF8XUU 29JA86 03110070093002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "x 1 / 4"139NOK
ANVIL 0311007207 Reduserende albue, 90 grader. Bend, jern, 3/8 tommer x 1/8 tommer Størrelse | AF8XUV 29JA87 03110072073002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "x 1 / 8"284NOK
ANVIL 0311007405 Reduserende albue, galvanisert formbart jern, Fnpt End Style | AF8XUW 29JA88 03110074053002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 1 / 2"110NOK
ANVIL 0311007801 Reduserende albue, 90 grader. Bend, formbart jern, Fnpt End Style | AF8XUX 29JA89 03110078013002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 1 / 2"124NOK
ANVIL 0311007801 Reduserende albue, 90 grader. Bend, formbart jern, Fnpt End Style | AF8XUY 29JA90 / 29JA89 03110078013002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 3 / 8"130NOK
ANVIL 0311008007 Reduserende albue, 90 grader. Bend, Fnpt, Galvanisert formbart jern | AF8XUZ 29JA91 03110080073002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 1 / 4"158NOK
ANVIL 0311008205 Reduksjonsrøralbue, 90 grader. Bend, Fnpt, Klasse 300 | AF8XVA 29JA92 03110082053002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 1 / 4"270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311010003 Reduserende albue, 90 grader. Bøy, jern, 1-1/2 tomme x 3/4 tomme størrelse
449NOK / enhet