DAYTON Kontrollspjeld


filtre
kulelager: Rustfritt stål , Bladmateriale: 14 ga. Galvanisert stål , Bladtype: Rund , Til bruk i: Systemer med lavt til middels trykk og hastighet , Rammedybde: 8.25 " , Rammemateriale: 20 ga. Galvanisert stål , Maks. Temp.: 180 Grader F , Maks. Hastighet: 3000 fpm , segl: EPDM-blad
StilModellSpjeld Dia.Kanal Dia.Pris (eks. mva)
A
3HGN7
5.875 "6"3 623 NOK
A
3HGN8
7.875 "8"4 114 NOK
A
3HGN9
9.875 "10 "4 359 NOK
A
3HGP1
11.875 "12 "4 639 NOK
A
3HGP2
13.875 "14 "4 752 NOK

Kontrollspjeld

Dayton volumkontrollspjeld brukes til å regulere volumet av luft som passerer gjennom kanalsystemer og gir en positiv avstengning for å modulere luftstrømmen i HVAC-systemer. Disse enhetene har 16 gauge galvanisert stålkonstruksjon for å tåle høye temperaturer opp til 180 grader F og forhindre skade i tøffe miljøer. De har symmetrisk motsatt bladkonfigurasjon for å regulere luftstrømmen i begge retninger og har rustfrie stållagre for jevn drift. Velg fra en rekke av disse kontrollspjeldene, tilgjengelig i 6, 8, 10, 12 og 14 tommers kanaldiametere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?