DAYTON 3HGP1 kontrollspjeld 8-1/4in D 12 tommers kanaldiameter | AC9LNM

DAYTON 3HGP1 kontrollspjeld 8-1/4in D 12 tommers kanaldiameter

På lager
Vare: AC9LNM Modell: 3HGP1

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 639 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrollspjeld
Aksel Dia.1 / 2 "
LagreneRustfritt stål
Bladmateriale14 ga. Galvanisert stål
BladetypeRund
Spjeld Dia.11.875 "
Kanal Dia.12 "
For bruk iSystemer med lavt til middels trykk og hastighet
Rammedybde8.25 "
Rammemateriale20 ga. Galvanisert stål
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Hastighet3000 fpm
Trykkforskjell Maks.4 "wg
SealsEPDM-blad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.915
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Aksel (belagt stål)

Produktvarianter

ProduktModellSpjeld Dia.Kanal Dia.Pris
DAYTON 3HGN7 kontrollspjeld 8-1/4in D 6 tommers kanaldiameter | AC9LNJ 3HGN75.875 "6"3 623 NOK
DAYTON 3HGN8 kontrollspjeld 8-1/4in D 8 tommers kanaldiameter | AC9LNK 3HGN87.875 "8"4 114 NOK
DAYTON 3HGN9 kontrollspjeld 8-1/4in D 10 tommers kanaldiameter | AC9LNL 3HGN99.875 "10 "4 359 NOK
DAYTON 3HGP2 kontrollspjeld 8-1/4in D 14 tommers kanaldiameter | AC9LNN 3HGP213.875 "14 "4 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HGP1 kontrollspjeld 8-1/4in D 12 tommers kanaldiameter
4 639 NOK / enhet