Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER M9208-BDC-3 Aktuator På/av 70 Moment | AD4HKH 41P578

JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Aktuator På / av 70 Moment

På lager
Vare: AD4HKH Modell: M9208-BDC-3Kryssreferanse: 41P578
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
4 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område140 F
Dybde2-1 / 4 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde6.375 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk0.04 A
Power Rating0.04 A
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypePå Av
VårreturJa
Slaggrad.90
Bytt Type2 SPDT
Timing (sek.)75
moment~~POS=TRUNC70 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning230 AC
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8501104060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpenningOmgivelsestemp. OmrådeDybdeBreddeHøydeStrømforbrukPower RatingTiming (sek.)Pris
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Aktuator På/av 70 Moment | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A753 343 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9208-BAC-3 Aktuator På/av 70 Moment | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A753 888 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9208-BDA-3 Aktuator På/av 70 Moment | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.04 A0.04 A753 363 NOK
JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3 Aktuator, 70 Nm dreiemoment, På/Av, Fjærretur | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA753 326 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9208-BGC-3 elektrisk aktuator, 24 VAC/DC spenning, 70 tommer. lbs dreiemoment, på/av, fjærretur | AD4HKK 41P580 M9208-BGC-324 AC / DC-40 grader. til 140 grader. F2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 VAMindre enn 75 sek.3 533 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Aktuator På / av 70 Moment
4 241 NOK / enhet