VESTIL RERC-438-10 startsett for hjulstativ i stål, 10000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå

Vare: AG7XYF Modell: RERC-438-10
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

16 178 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpole og Reel Rack
Vinkel77 grader
Aksel Dia.3"
Justerbar brakett2"
Brakettfargeoransje
Brakett på midten2"
BrakettypeJusterbar
komponenterStartpakke
RammefargeHvit
RammematerialeStål
Høyde98.5 "
Skråvinkel71 grader
Lengde36 "
Lastekapasitet10000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Akseldiameter2 1 / 2 "
Maks. Nivåkapasitet2500 lbs.
MåleenheterHVER
Antall akselfester3
Antall nivåer6
Generell dybde36 "
Total kapasitet10000 lbs.
Ensartet kapasitet per nivå2500 lbs.
Bredde51.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 154.8
Skipets høyde (cm)247.65
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)131.13
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall nivåerkomponenterHøydeGenerell dybdeEnsartet kapasitet per nivåBreddeSkråvinkelLengdePris
VESTIL RERC-3310 startsett for rullestativ i stål, 6000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå | AB4DZZ 1XED4 RERC-33108Legg til seksjon122.94 "36 "1500 lbs.39.62 "77 grader36 "16 680 NOK
RFQ
VESTIL RERC-338 startsett for rullestativ i stål, 6000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå | AB4EAA 1XED5 RERC-3386Legg til seksjon98.5 "36 "1500 lbs.39.75 "71 grader36 "12 701 NOK
RFQ
VESTIL RERC-4310 startsett for rullestativ i stål, 6000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå | AB4EAB 1XED6 RERC-43108Legg til seksjon122.94 "36 "1500 lbs.51.25 "77 grader36 "16 204 NOK
RFQ
VESTIL RERC-438 startsett for hjulstativ i stål, 6000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå | AB4EAC 1XED7 RERC-4386Legg til seksjon98.5 "36 "1500 lbs.51.25 "71 grader36 "14 007 NOK
RFQ
VESTIL RERC-A-3310 bærbart snellestativsett i stål, 2-sidig, 4000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå | AB4EAD 1XED8 RERC-A-33108Legg til seksjon122.94 "36 "1500 lbs.36 "77 grader36 "11 898 NOK
RFQ
VESTIL RERC-A-338 Reel Rack Add-on Kit, Høyde 96, Bredde 43 | AB4EAE 1XED9 RERC-A-3386Legg til seksjon98.5 "36 "1500 lbs.36 "71 grader36 "9 256 NOK
RFQ
VESTIL RERC-A-4310 Reel Rack Add-on Kit, Høyde 120, Bredde 55 | AB4EAF 1XEE1 RERC-A-43108Legg til seksjon122.94 "36 "1500 lbs.48 "77 grader36 "13 216 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RERC-438-10 startsett for hjulstativ i stål, 10000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå
16 178 NOK / enhet