VESTIL RERC-A-4310 Reel Rack Add-on Kit, Høyde 120, Bredde 55

Vare: AB4EAF Modell: RERC-A-4310Kryssreferanse: 1XEE1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 216 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpole og Reel Rack
Vinkel77 grader
Aksel Dia.2 1 / 4 "
Justerbar brakett2"
Brakettfargeoransje
Brakett på midten2"
BrakettypeJusterbar
Kapasitet6000 lb.
FARGEHvit, oransje, blå
komponenterLegg til seksjon
RammefargeHvit
RammematerialeStål
Høyde122.94 "
Skråvinkel77 grader
Lengde36 "
Lastekapasitet6000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Akseldiameter2 1 / 2 "
Maks. Nivåkapasitet1500 lbs.
Antall akselfester4
Antall nivåer8
Generell dybde36 "
Ensartet kapasitet per nivå1500 lbs.
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.75
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall nivåerkomponenterHøydeGenerell dybdeEnsartet kapasitet per nivåBreddeSkråvinkelLengdePris
VESTIL RERC-3310 startsett for rullestativ i stål, 6000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå | AB4DZZ 1XED4 RERC-33108Legg til seksjon122.94 "36 "1500 lbs.39.62 "77 grader36 "16 680 NOK
RFQ
VESTIL RERC-338 startsett for rullestativ i stål, 6000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå | AB4EAA 1XED5 RERC-3386Legg til seksjon98.5 "36 "1500 lbs.39.75 "71 grader36 "12 701 NOK
RFQ
VESTIL RERC-4310 startsett for rullestativ i stål, 6000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå | AB4EAB 1XED6 RERC-43108Legg til seksjon122.94 "36 "1500 lbs.51.25 "77 grader36 "16 204 NOK
RFQ
VESTIL RERC-438 startsett for hjulstativ i stål, 6000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå | AB4EAC 1XED7 RERC-4386Legg til seksjon98.5 "36 "1500 lbs.51.25 "71 grader36 "14 007 NOK
RFQ
VESTIL RERC-A-3310 bærbart snellestativsett i stål, 2-sidig, 4000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå | AB4EAD 1XED8 RERC-A-33108Legg til seksjon122.94 "36 "1500 lbs.36 "77 grader36 "11 898 NOK
RFQ
VESTIL RERC-A-338 Reel Rack Add-on Kit, Høyde 96, Bredde 43 | AB4EAE 1XED9 RERC-A-3386Legg til seksjon98.5 "36 "1500 lbs.36 "71 grader36 "9 256 NOK
RFQ
VESTIL RERC-A-438 Reel Rack Add-on Kit, Høyde 96, Bredde 51 | AB4EAG 1XEE2 RERC-A-4386Legg til seksjon98.5 "36 "1500 lbs.48 "71 grader36 "11 191 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RERC-A-4310 Reel Rack Add-on Kit, Høyde 120, Bredde 55
13 216 NOK / enhet