VESTIL RERC-CT-368 bærbart tosidig snellestativ, 72 tommer x 39 tommer x 96 tommer størrelse

Vare: AG7XYM Modell: RERC-CT-368
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

30 439 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpole og Reel Rack
Aksel Dia.2 1 / 4 "
Base ColorBlå
Justerbar brakett2"
Brakettfargeoransje
Brakett på midten2"
BrakettypeJusterbar
Caster Dia.8"
Caster materialeGlassfylt nylon
Hjulbredde2"
FARGEHvit, oransje, blå
komponenterDobbeltsidig bærbar rullestativ
RammefargeHvit
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.8"
Materiale på fremre hjulGlassfylt nylon
Bredde på hjul foran2"
Høyde108 "
Skråvinkel71 grader
Lengde72.5 "
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Akseldiameter2 1 / 2 "
MåleenheterHVER
Antall akselfester3
Antall nivåer6
Generell dybde72.5 "
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakGlassfylt nylon
Bredde på hjul bak2"
Total kapasitet4,000 lbs.
Ensartet kapasitet per nivå2000 lbs.
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 249.75
Skipets høyde (cm)276.38
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)100.97
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall nivåerkomponenterHøydeGenerell dybdeEnsartet kapasitet per nivåBreddeSkråvinkelLengdePris
VESTIL RERC-3310 startsett for rullestativ i stål, 6000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå | AB4DZZ 1XED4 RERC-33108Legg til seksjon122.94 "36 "1500 lbs.39.62 "77 grader36 "16 680 NOK
RFQ
VESTIL RERC-338 startsett for rullestativ i stål, 6000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå | AB4EAA 1XED5 RERC-3386Legg til seksjon98.5 "36 "1500 lbs.39.75 "71 grader36 "12 701 NOK
RFQ
VESTIL RERC-4310 startsett for rullestativ i stål, 6000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå | AB4EAB 1XED6 RERC-43108Legg til seksjon122.94 "36 "1500 lbs.51.25 "77 grader36 "16 204 NOK
RFQ
VESTIL RERC-438 startsett for hjulstativ i stål, 6000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå | AB4EAC 1XED7 RERC-4386Legg til seksjon98.5 "36 "1500 lbs.51.25 "71 grader36 "14 007 NOK
RFQ
VESTIL RERC-A-3310 bærbart snellestativsett i stål, 2-sidig, 4000 Lb. Kapasitet, hvit/oransje/blå | AB4EAD 1XED8 RERC-A-33108Legg til seksjon122.94 "36 "1500 lbs.36 "77 grader36 "11 898 NOK
RFQ
VESTIL RERC-A-338 Reel Rack Add-on Kit, Høyde 96, Bredde 43 | AB4EAE 1XED9 RERC-A-3386Legg til seksjon98.5 "36 "1500 lbs.36 "71 grader36 "9 256 NOK
RFQ
VESTIL RERC-A-4310 Reel Rack Add-on Kit, Høyde 120, Bredde 55 | AB4EAF 1XEE1 RERC-A-43108Legg til seksjon122.94 "36 "1500 lbs.48 "77 grader36 "13 216 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RERC-CT-368 bærbart tosidig snellestativ, 72 tommer x 39 tommer x 96 tommer størrelse
30 439 NOK / enhet