MILLER ELECTRIC Multiprosess sveisere


filtre
Aluminium - Materialetykkelse: 0.020 "til 1/4" , forsterkere: 11.9 , ampere AC: 5-210ADC , Farge: Blå , Tilkoblingstype: 14-pins Miller , Driftssyklus: 60% , Hz: 50/60 , Inngangsfrekvens: 50 / 60 Hz , Mildt stål - Materialetykkelse: 0.020 "til 1/4" , Fase: 1 , Lengde på strømledningen: 7 ft. , Wire Dia.: 0.40 " , Ledningsstørrelse: 0.024 "til 0.035"
StilModellFunksjonInngangsspenningUtgangsstrømGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePlug TypePris (eks. mva)
A
907693
-------36 158 NOK
B
951846
-------56 054 NOK
C
951768
-------98 506 NOK
D
951736
-------136 007 NOK
E
907481
-------101 961 NOK
F
951767
-------83 546 NOK
G
907161
--425A26 "16 "20 "Bare ledninger107 569 NOK
RFQ
H
951847
--235A45 "32 "13.75 "6-50P70 945 NOK
RFQ
I
907617
-------137 022 NOK
J
907757
-------71 041 NOK
K
907728
-------75 538 NOK
L
951381
-------338 121 NOK
M
951939
-------240 952 NOK
N
907819
-------160 349 NOK
O
951684
AC / DC TIG, DC Stick, Pulsed TIG, MIG, Flux-Cored110/115/120/208/220/230/240 VAC-4331.518.5-65 145 NOK
P
951649
Stick, DC TIG, MIG, Flux Core120/240-17.014.59.75--
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?