MILLER ELECTRIC 951684 Multiprosess sveiser, inngangsspenning 110/115/120/208/220/230/240 VAC, AC/DC | CD2MLP 54TT23

MILLER ELECTRIC 951684 Sveiser med flere prosesser, inngangsspenning 110/115/120/208/220/230/240 VAC, AC / DC

På lager
Vare: CD2MLP Modell: 951684Kryssreferanse: 54TT23

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultiprosess sveiser
Aluminium - Materialtykkelse0.020 "til 1/4"
amps11.9
Forsterker AC5-210ADC
Duty Cycle60%
FunksjonAC / DC TIG, DC Stick, Pulsed TIG, MIG, Flux-Cored
Hz50/60
Inngangsspenning110/115/120/208/220/230/240 VAC
Mild stål - Materiell tykkelse0.020 "til 1/4"
OCV47
Utgangsområde5 til 210A DC
Generell dybde43
Total høyde31.5
Samlet bredde18.5
Fase1
Vurdert utgang125A @ 15V
SveiseprosesserDC TIG, Flux Core, MIG, Stick
Ledningsstørrelse0.024 "til 0.035"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.75

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonInngangsspenningUtgangsstrømGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePlug TypePris
MILLER ELECTRIC 951649 Multiprosess sveiser Enkel 120V | AH9LEN 40GT18 951649Stick, DC TIG, MIG, Flux Core120/240-17.014.59.75--
RFQ
MILLER ELECTRIC 907161 Multiprosess sveiser, DC, kun strømkilde | CH6NBG 49KA68 907161--425A26 "16 "20 "Bare ledninger107 569 NOK
RFQ
MILLER ELECTRIC 951847 Multiprosess sveiser, DC, Mig/Stick/Tig Pack M/løpeutstyr | CH6NFR 60JH64 951847--235A45 "32 "13.75 "6-50P70 945 NOK
RFQ
MILLER ELECTRIC 907617 Multiprosess sveiser, dimensjon 650, DC, kun strømkilde | CT3GEE 400H10 907617-------137 022 NOK
MILLER ELECTRIC 907693 Multiprosess sveiser, Multimatic 215, Dc, Mig/Stick Pack | CT3GEF 49KA66 907693-------36 158 NOK
MILLER ELECTRIC 907757 Multiprosess sveiser, Multimatic 220 Ac/Dc, Ac/Dc, Mig/Stick/Tig Pack | CT3GEG 494D92 907757-------71 041 NOK
MILLER ELECTRIC 951846 Multiprosess sveiser, Multimatic 235, Dc, Mig/Stick Pack M/løpeutstyr | CT3GEH 60JH63 951846-------56 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 951684 Sveiser med flere prosesser, inngangsspenning 110/115/120/208/220/230/240 VAC, AC / DC
65 145 NOK / enhet