RULAND MANUFACTURING P serie 4 bjelkekoblinger


filtre
Fullfør: Bright , Maks. Vinkelforskyvning: 3 Degrees , Maks. RPM: 6000 , Skruetype: Sett skruen , Settskruens plassering: 2 (120 grader)
StilModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
PSMR29-12-6-A
22512 mm x 628.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
A
PSMR29-12-8-A
22512 mm x 828.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
A
PSMR25-10-8-A
22510 mm x 825.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-751NOK
A
PSMR19-6-4-A
2256 mm x 419.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-632NOK
A
PSMR19-6-3-A
2256 mm x 319.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-632NOK
A
PSMR19-5-4-A
2255 mm x 419.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-632NOK
A
PSMR16-3-3-A
2253 mm x 315.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-604NOK
A
PSMR13-5-4-A
2255 mm x 412.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-534NOK
A
PSMR13-3-3-A
2253 mm x 312.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-626NOK
A
PSMR10-3-3-A
2253 mm x 39.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-616NOK
A
PSMR29-12-12-A
22512 mm x 1228.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
A
PSMR29-10-10-A
22510 mm x 1028.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
A
PSMR29-12-10-A
22512 mm x 1028.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
A
PSMR29-10-8-A
22510 mm x 828.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
A
PSMR29-10-6-A
22510 mm x 628.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
A
PSMR25-8-6-A
2258 mm x 625.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-751NOK
A
PSMR25-10-6-A
22510 mm x 625.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-751NOK
A
PSMR19-4-3-A
2254 mm x 319.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-632NOK
A
PSMR16-4-4-A
2254 mm x 415.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-604NOK
A
PSMR16-4-3-A
2254 mm x 315.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-604NOK
A
PSMR13-4-4-A
2254 mm x 412.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-622NOK
A
PSMR29-8-6-A
2258 mm x 628.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
A
PSMR29-8-8-A
2258 mm x 828.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-912NOK
A
PSMR25-6-6-A
2256 mm x 625.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-751NOK
A
PSMR16-5-3-A
2255 mm x 315.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-604NOK
A
PSMR16-5-4-A
2255 mm x 415.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-604NOK
A
PSMR19-6-5-A
2256 mm x 519.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-632NOK
A
PSMR19-6-6-A
2256 mm x 619.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-632NOK
A
PSMR25-8-8-A
2258 mm x 825.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-751NOK
A
PSMR19-4-4-A
2254 mm x 419.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-632NOK
A
PSMR16-5-5-A
2255 mm x 515.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-604NOK
A
PSMR19-5-5-A
2255 mm x 519.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-632NOK
A
PSMR19-5-3-A
2255 mm x 319.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-632NOK
A
PSMR25-10-10-A
22510 mm x 1025.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-751NOK
A
PSMR25-9-8-A
225 Degrees9 8 mm x mm31.8mm8 mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25751NOK
B
PSMR32-12-12-A
225 Degrees12 12 mm x mm28.6mm12 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR321 104 NOK
B
PSMR29-12-9-A
225 Degrees12 9 mm x mm22.2mm9mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29912NOK
B
PSMR29-9-6-A
225 Degrees9 6 mm x mm25.4mm6 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29912NOK
A
PSMR19-3-3-A
225 Degrees3 3 mm x mm22.2mm3 mm19.1mm22.9mmM4 mmPSMR19632NOK
B
PSMR32-8-6-A
225 Degrees8 6 mm x mm31.8mm6 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR321 104 NOK
B
PSMR32-7-7-A
225 Degrees7 7 mm x mm31.8mm7mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR321 104 NOK
B
PSMR32-6-6-A
225 Degrees6 6 mm x mm31.8mm6 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR321 104 NOK
B
PSMR32-7-6-A
225 Degrees7 6 mm x mm31.8mm6 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR321 102 NOK
B
PSMR29-9-7-A
225 Degrees9 7 mm x mm25.4mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29912NOK
B
PSMR29-8-7-A
225 Degrees8 7 mm x mm25.4mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29912NOK
A
PSMR22-8-5-A
225 Degrees8 5 mm x mm28.6mm5 mm22.2mm27mmM4 mmPSMR22736NOK
B
PSMR29-12-11-A
225 Degrees12 11 mm x mm19.1mm11 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29909NOK
B
PSMR32-12-11-A
225 Degrees12 11 mm x mm28.6mm11 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR321 104 NOK
A
PSMR25-9-7-A
225 Degrees9 7 mm x mm31.8mm7mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25748NOK
B
PSMR29-11-9-A
225 Degrees11 9 mm x mm19.1mm9mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29912NOK
A
PSMR22-8-7-A
225 Degrees8 7 mm x mm31.8mm7mm22.2mm27mmM4 mmPSMR22732NOK
B
PSMR32-9-7-A
225 Degrees9 7 mm x mm31.8mm7mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR321 102 NOK
A
PSMR22-8-8-A
225 Degrees8 8 mm x mm31.8mm8 mm22.2mm27mmM4 mmPSMR22736NOK
B
PSMR29-11-7-A
225 Degrees11 7 mm x mm15.90mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29909NOK
B
PSMR29-11-6-A
225 Degrees11 6 mm x mm15.90mm6 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29909NOK
B
PSMR32-10-7-A
225 Degrees10 7 mm x mm28.6mm7mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR321 104 NOK
B
PSMR29-11-11-A
225 Degrees11 11 mm x mm15.90mm11 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29909NOK
A
PSMR25-8-7-A
225 Degrees8 7 mm x mm31.8mm7mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25751NOK
A
PSMR25-9-9-A
225 Degrees9 9 mm x mm31.8mm9mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25748NOK
B
PSMR29-7-7-A
225 Degrees7 7 mm x mm22.2mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29912NOK
A
PSR12-2.5-2-A
225 Degrees5/32 x 1/8 "22.2mm0.125 "19.1mm22.9mmM4 mmPSR12632NOK

P serie 4 bjelkekoblinger

Ruland Manufacturing P Series 4 strålekoblinger brukes til å kjøre roboter, datamaskiner, måleenheter og medisinsk utstyr. Disse koblingene gir null tilbakeslag og har en balansert design for å minimere vibrasjoner i enheter som arbeider med en maksimal hastighet på 6000 rpm. De er laget av aluminium / rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og fikser vinkelfeil opp til 3 grader. Disse bevegelseskontrollkoblingene leverer dreiemomenter på mellom 5.5 og 92 tommer-lb og tåler temperaturer opp til 350 grader F. Varianter er tilgjengelige i utvendige diametre fra 0.75 til 31.8 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?