Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4KU76 Vernier Caliper 0-12 tommer 2.5 tommer D | AD8KVU

WESTWARD 4KU76 Vernier Caliper 0-12 tommer 2.5 tommer D

På lager
Vare: AD8KVU Modell: 4KU76

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVernier Caliper
FinishSatin Chrome
eksamener0.02 mm
Kjevedybde2.18 "
MaterialeHerdet rustfritt stål
målingerUtenfor, inne, dybde og trinn
Område0 å 300mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8415
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode9017304000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Nøyaktighetsgrad (+/- 0.001 "/0.03mm)

Produktvarianter

ProduktModellKjevedybdeOmrådePris
WESTWARD 4KU77 Vernier Caliper 0-6 inch 1.6 inch D | AD8KVV 4KU771.76 "0 å 150mm901NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4KU76 Vernier Caliper 0-12 tommer 2.5 tommer D
3 247 NOK / enhet