Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 530-105 Vernier Caliper Låseskrue 0-6 In | AD6XQM 4CGN6

MITUTOYO 530-105 Vernier Caliper Låseskrue 0-6 In

På lager
Vare: AD6XQM Modell: 530-105Kryssreferanse: 4CGN6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 539 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVernier caliper m / låseskrue
FinishSatin Chrome
eksamener0.001 / 1/128 "
Kjevedybde1.57 "
MaterialeHerdet rustfritt stål
målingerUtenfor, inne, dybde og trinn
Område0 til 6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Nøyaktighetsvurdering (+/- 0.0015)

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerSakKjevedybdeOmrådePris
MITUTOYO 530-118 Vernier Caliper Låseskrue 0-8 In | AD6XQN 4CGN7 530-1180.02 mmVernier caliper m / låseskrue2"0 å 200mm2 022 NOK
MITUTOYO 531-128 Vernier Caliper 0-6 inch 0.001 inch Grad | AD6XQP 4CGN8 531-1280.02 mmVernier Caliper1.57 "0 å 150mm1 801 NOK
MITUTOYO 531-129 Vernier Caliper 0-8 Inch 0.001 Inch Grade | AD6XQQ 4CGN9 531-1290.02 mmVernier Caliper2"0 å 200mm1 964 NOK
MITUTOYO 530-312 Vernier Caliper 0-6 inch 1.58 inch D | AD8MUN 4LA93 530-3120.02 mmVernier Caliper1.58 "0 å 150mm1 720 NOK
MITUTOYO 160-105 Vernier Caliper | CT3RNQ 39X181 160-105-Vernier Caliper--24 199 NOK
MITUTOYO 534-107 Vernier Caliper | CT3RNR 39X504 534-107-Vernier Caliper--16 580 NOK
MITUTOYO 534-118 Vernier Caliper | CT3RNT 39X507 534-118-Vernier Caliper--12 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 530-105 Vernier Caliper Låseskrue 0-6 In
1 539 NOK / enhet