PARKER Rørmuttere


filtre
Grunnleggende materiale: Metal
StilModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
61CA-6
------1002 885 NOK
A
61CA-5
------501 481 NOK
B
10 BZ-SS
316 rustfritt stål7 / 8-20KPI (TM)1"-425 grader til 1200 grader F5 / 8 "1272NOK
B
12 BZ-SS
316 rustfritt stål1-20KPI (TM)1.125 "-425 grader til 1200 grader F3 / 4 "1302NOK
C
10NU10-316
316 rustfritt stål7 / 8-20A-LOK (R)1"-425 grader til 1200 grader F5 / 8 "1291NOK
D
16 BZ-B
Messing1-5/16-20Komprimering1.5 "-40 grader til 400 grader F1"1262NOK
D
12 BZ-B
Messing1-20Komprimering1.125 "-40 grader til 400 grader F3 / 4 "1106NOK

Rørmuttere

Parker-rørmuttere er rørfittings med enkelt hylse som er designet for å gi en lekkasjefri forbindelse mellom metallgjenstander for prosess- og instrumenteringsapplikasjoner. Konstruksjonen i messing/316 rustfritt stål gjør dem ideelle for bruk i kjemiske, petrokjemiske, transport-, kraft- og olje- og gassindustrien. De gir metall til metall koblinger og er tilgjengelige i A-LOK, kompresjon og CPI koblingstyper på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?