Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 61CA-5 rørmutter, messing, for 5/16 tommers rørdiameter, 1/2-24 gjengestørrelse, 15/32 tommer totallengde | CT7KPZ 6LH17

PARKER 61CA-5 rørmutter, messing, for 5/16 tommers rørdiameter, 1/2-24 gjengestørrelse, 15/32 tommer totallengde

På lager
Vare: CT7KPZ Modell: 61CA-5Kryssref: 6LH17

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 641 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 10 BZ-SS Rørmutter 316 Rustfritt stål Cpi 5/8in | AD7ABQ 4CWX9 / 10 BZ-SS-GR 10 BZ-SS316 rustfritt stål7 / 8-20KPI (TM)1"-425 grader til 1200 grader F5 / 8 "1290NOK
PARKER 12 BZ-SS Rørmutter 316 Rustfritt stål Cpi 3/4in | AD7ABW 4CWZ3 / 12 BZ-SS-GR 12 BZ-SS316 rustfritt stål1-20KPI (TM)1.125 "-425 grader til 1200 grader F3 / 4 "1334NOK
PARKER 12 BZ-B Tube Mutter Messing Compression 3/4in | AD7AER 4CXG8 / 12 BZ-B-GR 12 BZ-BMessing1-20Komprimering1.125 "-40 grader til 400 grader F3 / 4 "1117NOK
PARKER 16 BZ-B Tube Mutter Messing Compression 1in | AD7AFA 4CXJ2 / 16 BZ-B-GR 16 BZ-BMessing1-5/16-20Komprimering1.5 "-40 grader til 400 grader F1"1290NOK
PARKER 10NU10-316 Rørmutter 316 Rustfritt stål A-lok 5/8in | AD7AFX 4CXN5 / 10NU10-316-GR 10NU10-316316 rustfritt stål7 / 8-20A-LOK (R)1"-425 grader til 1200 grader F5 / 8 "1294NOK
PARKER 61CA-6 rørmutter, messing, kompresjon, for 3/8 tommers rør ytre diameter, 9/16-24 gjengestørrelse, 100 PK | CT7KPY 6LH18 61CA-6------1003 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 61CA-5 rørmutter, messing, for 5/16 tommers rørdiameter, 1/2-24 gjengestørrelse, 15/32 tommer totallengde
1 641 NOK /pakke