Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO SHP600475 Høytrykksbryter åpner 600 Psi | AD8RFM 4LWY1

SUPCO SHP600475 Høytrykksbryter åpner 600 psi

På lager
Vare: AD8RFM Modell: SHP600475Kryssreferanse: 4LWY1
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksbryter
Lukk (PSI)475
KabinettNEMA 1
FunksjonBeskytter kompressoren
MonteringRemote
Åpen (PSI)600
Trykkilkobling1/4 "kvinnelig SAE
Område0 til 650 psi
TilbakestillAuto
Bytt handlingÅpner på høyt trykk
Bytt TypeSPST
typenSPST

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Supco SHP600475 høytrykksbryter er egnet til å åpne og lukke en krets når trykket i et system når et visst nivå. De er nyttige i HVAC/R-applikasjoner da de forhindrer skade på systemet ved å slå det av hvis trykket blir for høyt.

Egenskaper:

  • Supco SHP600475 høytrykksbryter har NEMA 1-kapsling for innendørs bruk.
  • Den inkluderer 18-tommers ledninger for enkel tilkobling med universelt HVAC/R-utstyr.
  • Denne bryteren har et driftstemperaturområde på -35 til 149 grader F.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er de forskjellige typene SPST-svitsjer?

A. Det er to hovedtyper av SPST-brytere: vippebrytere og trykknappbrytere. Vippebrytere har en spak som kan flyttes opp eller ned for å slå kretsen på eller av. Trykknappbrytere har en knapp som må trykkes inn for å slå kretsen på eller av.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker en SPST-bryter?

A.

  • Slå alltid av strømmen til kretsen før du arbeider med den.
  • Ikke overbelast bryteren.
  • Inspiser bryteren regelmessig for tegn på slitasje eller skade.

Produktvarianter

ProduktModellPris
SUPCO SHP275195 Hi Pressure Switch, 275 Psi Open, 195 Psi Close | CH6RMG 66DC85 SHP275195383NOK
SUPCO SMR610 Hi Pressure Switch, 610 Psi Close | CH6RMW 66DD04 SMR610441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO SHP600475 Høytrykksbryter åpner 600 psi
222NOK / enhet