HONEYWELL Sikkerhetslåsebryter med flere inngangsnøkler (rett, 90 grader eller fjærnøkkel)


filtre
AC-kontaktvurdering: 100mA til 10A @ 240V , Kroppsmateriale: Plast , Rørstørrelse: 1 / 2 "PT , Tilkoblingstype: 30 "x 48" , Kontaktmateriale: Sølv , DC kontaktvurdering: 100mA til 10A @ 250V , Dybde: 1.18 " , Høyde: 3.54 " , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 1, 4 (kun innendørs), 12, 13 , Driftsstyrke: 5 lb. , Driftstemp. Område: -13 grader til 185 grader F , Stil: Multi-Entry Key-betjent (rett, 90 grader eller fjærnøkkel) , Bredde: 2.52 "
StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
A
GKNA21
1NO, 1NC, direkte åpning, langsom handling1 995 NOK
B
GKNA30
3NC, direkte åpning, langsom handling2 114 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?