Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5624-II Pipe Marker Acid | AF8BWH 24VE32

BRADY 5624-II Pipe Marker Acid

På lager
Vare: AF8BWH Modell: 5624-IIKryssreferanse: 24VE32
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.43
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellRoll LengdeBakgrunnsfargeFARGEBreddePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris
BRADY 7002-1 Pipe Marker Acid Yellow 2-1/2 Til 7-7/8 In | AE2ZLQ 5ACD2 7002-1-Gul-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende15NOK
BRADY 7318-4 Rørmarkør Acid Orange 3/4 To 2-3/8 In | AE3AHB 5AEE7 7318-4-oransje-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende45NOK
BRADY 4000-A Pipe Marker Acid Yellow 3/4 To 1-3/8 In | AE3ZEB 5GXF8 4000-A-Gul-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på187NOK
BRADY 4000-B Pipe Marker Acid Yellow 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZEC 5GXF9 4000-B-Gul-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1116NOK
BRADY 4289-A Pipe Marker Acid Orange 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZQC 5GYC0 4289-A-oransje-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på187NOK
BRADY 4289-B Pipe Marker Acid Orange 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZQD 5GYC1 4289-B-oransje-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1116NOK
BRADY 4000-C Pipe Marker Acid Yellow 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE3ZTH 5GYH2 4000-C-Gul-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5624-II Pipe Marker Acid
312NOK / enhet