CADDY INDUSTRIAL SALES Rør- og rørklemme


filtre
Materiale: Ikke-metallisk , Metalldetekterbar: Nei , Type: Superklipp
StilModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseTube SizeBreddePris (eks. mva)
A
389004
1 9 / 16 "50 lb.1 / 2 "-5 / 8 "27NOK
A
389003
1 13 / 32 "50 lb.3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "22NOK
A
389007
1 15 / 16 "65 lb.-1"11 / 16 "53NOK
A
389006
1.75 "60 lb.3 / 4 "-11 / 16 "38NOK
A
389001
1.187 "40 lb.-3 / 8 "9 / 16 "19NOK
A
389002
1.187 "45 lb.-1 / 2 "9 / 16 "21NOK
A
389005
1.625 "55 lb.-3 / 4 "21 / 32 "28NOK
A
389011
2.5 "85 lb.1-1 / 4 "1-1 / 2 "3 / 4 "59NOK
A
389008
2.125 "75 lb.1"1-1 / 4 "11 / 16 "50NOK
A
389012
2.875 "100 lb.1-1 / 2 "-3 / 4 "76NOK
A
389013
3 3 / 32 "105 lb.-2"25 / 32 "85NOK
A
389014
3 15 / 32 "120 lb.2"-13 / 16 "104NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?