DAYTON Ikke opplyste velgerbryteroperatører, 2 posisjoner


filtre
Handling: Vedlikeholdt / vedlikeholdt , Bezel: Chrome , Farge: Svart , IP-vurdering: Ikke rangert , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 4, 4X , Operatørfarge: Svart , Størrelse: 22mm
StilModellGrunnleggende materialeNøkkelnummerMaterialeType operatørPris (eks. mva)
A
30G285
Metal455ChromeTastet198NOK
B
30G280
PlastIngen nøkkelPlastspaken159NOK

Ikke opplyste velgerbryteroperatører, 2 posisjoner

Dayton ikke-illustrerte velgerbrytere er designet for å velge flere og forskjellige innstillinger på utstyr. Disse bryteroperatørene tillater valg mellom 2 driftsposisjoner og er ideelle for bruk med kontaktblokker, monteringsbaser og LED-moduler. De er NEMA 1, 2, 3 4 og 4X klassifisert, og forhindrer inntrengning av faste fremmedlegemer, vann og is i innendørs og utendørs miljøer. Disse bryteroperatørene betjenes via en nøkkel og finnes også i ikke-nøkkelvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?