WINTERS INSTRUMENTS

filtre

Test Instruments

Elektrisk

Plumbing

kraftoverføring

Rengjøring

VVS og kjøling

maskinering

Elektroverktøy

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Fasteners

Test Instruments filtre

Måling av trykk og vakuumVis alle

  • Kjelemålere
  • Differensialtrykkmålere
  • Trykk- og vakuummålere

    Kan måle trykk opp til 1000 psi og har et driftstemperaturområde på -40 til 200 grader Fahrenheit. Har plast/rustfritt stålkonstruksjon og er tilgjengelig i 1/8-, 1/4- og 3/4-tommers NPT-tilkoblingsstørrelser. Inkluderer prosess-, StabiliZR-, økonomi-, blyfrie, sanitær- og differensialmålere

  • Trykkmåler tilbehør

    Minikuleventiler som brukes til å gi strømningskontroll for ikke-korrosive væskeapplikasjoner; har en spak / T-håndtak og et maksimalt driftstrykk på 400 psi. Nåleventiler med blyfri messingkonstruksjon og en 1/4-tommers NPT-tilkoblingsport er også tilgjengelig

  • Trykkmålersett
  • Trykkmåler sifoner

    CRN-registrerte sifoner ideelle for dampinstallasjoner, for å hindre at varm damp kommer inn i en trykkmåler eller sender. Laget av Schedule 40 sveiset stål eller Schedule 80 karbonstål og tilgjengelig i 1/4" x 1/4" NPTM tilkoblingsstørrelser

  • Trykkmåler Snubbers

    CRN-registrerte, blyfrie messingdempere for å beskytte målere, transdusere og trykkbrytere mot skadelige effekter av pulsering; tåler trykk opp til 10000 psi

  • Testpluggtilbehør

    Designet for bruk i rørlegger- og ventilasjonsoperasjoner for å lette rask temperatur- og trykkavlesning. Har blyfri messingkonstruksjon med en beskyttende aluminiumshylse og kan måle temperaturer og trykk opp til henholdsvis 302 grader F og 1000 psi

Måling av temperatur og fuktighetVis alle

  • Industrielle glasstermometre

    ASME B40.200 og ASTM E2511-kompatible analoge termometre for å måle temperaturer opp til 400 grader Fahrenheit med en nøyaktighet på +/- 1%. Har aluminium-, ABS- eller Valox-konstruksjon og er tilgjengelig i 1 / 2- og 3/4-tommers NPT-tilkoblingsstørrelser 

  • Lommetermometre
  • termometre
  • Varmebrønner

    Brukes til å beskytte temperatursensorer mot prosessmedier og tillate fjerning av sensoren uten å gå på kompromiss med verken omgivelsesområdet eller prosessen. Har blyfri messingkonstruksjon og er tilgjengelig i 1 / 2- og 3/4-tommers NPT-tilkoblingsstørrelser

Om WINTERS INSTRUMENTS

Winters Instruments er en global produsent av kvalitetsinstrumenteringsprodukter som trykk- og vakuummålere, termometre, termobrønner og relatert tilbehør. Selskapet tilbyr en komplett serie med trykkmålere, inkludert prosess-, StabiliZR-, økonomi-, blyfrie, sanitær- og differensialmålere, som kan måle trykk opp til 1000 psi og har et driftstemperaturområde på -40 til 200 grader Fahrenheit. Disse Winters-målerne har konstruksjon i plast/rustfritt stål og er tilgjengelige i 1/8-, 1/4- og 3/4-tommers NPT-tilkoblingsstørrelser. ASME B40.200 og ASTM E2511-kompatible analoge termometre kobles enten rett eller i vinkel til tilkoblingsporten og kan måle temperaturer opp til 400 grader Fahrenheit med en nøyaktighet på +/-1 %. For å beskytte disse termometrene mot prosessmedier er en rekke termobrønner av industrikvalitet også tilgjengelige i 1/2- og 3/4-tommers NPT-tilkoblingsstørrelser. Velg fra et bredt utvalg av disse produktene på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter