CANARM AX42-7 Eksosvifte Industriell/kommersiell 42 Tommer | AG3QJV 33TH66

CANARM AX42-7 Eksosvifte Industriell/kommersiell 42 Tommer

På lager
Vare: AG3QJV Modell: AX42-7Kryssreferanse: 33TH66

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Bearing TypeBall
Blad Dia.42 "
BladmaterialeAluminum
CFM @ 0.000-inn. SP14,900
CFM @ 0.125-inn. SP13,210
CFM @ 0.250-inn. SP10,800
Flensbredde15 "
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeKraftig aluminium
Forsterker med full belastning55
Høyde47.25 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde17-3 / 4 "
MotorhusHelt lukket
Motor HP1
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall850
Motor TypeDelt fase
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver3
Fase1
Propell Dia.42 "
PropellmaterialeAluminum
Speed ​​ControlNei
typenIndustriell / kommersiell direktedrift
Spenning230
Watts750
Bredde568988 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.8
Skipets høyde (cm)123.44
Skipets lengde (cm)121.16
Skipets bredde (cm)50.29
HS kode8414596095

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Bearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMaks. Omgivelsestemp.Maks. DybdeMotorhusMotor HPMotor turtallPris
CANARM P14-4 Eksosvifte Standard Duty 14 Tommer 2190 Cfm | AF8ZAG 29NV31 P14-418 "Ball2190104 Degrees13-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172513 855 NOK
CANARM P16-4 Eksosvifte Standard Duty 16 Tommer 2580 Cfm | AF8ZAH 29NV32 P16-420 "Ball2580104 Degrees13-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172513 338 NOK
CANARM P18-4 Eksosvifte Standard Drift 18 Tommer 3200 Cfm | AF8ZAJ 29NV33 P18-422 "Ball3200104 Degrees14 "Helt lukket luft over1/3172513 283 NOK
CANARM P20-4 Eksosvifte Standard Duty 20 tommers 3640 Cfm | AF8ZAK 29NV34 P20-424 "Kulelager3640104 Degrees14 "Helt lukket luft over1/3172514 411 NOK
CANARM P24-4 Eksosvifte Standard Duty 24 Tommer 5520 Cfm | AF8ZAL 29NV35 P24-428 "Kulelager5520104 Degrees13-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172515 029 NOK
CANARM AX12-4 Eksosvifte Standard Duty 12 tommer 1670 Cfm | AF8ZAM 29NV36 AX12-4-Kulelager1670104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172514 621 NOK
CANARM AX14-4 Eksosvifte Standard Duty 14 Tommer 2190 Cfm | AF8ZAN 29NV37 AX14-4-Kulelager2190104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172514 816 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANARM AX42-7 Eksosvifte Industriell/kommersiell 42 Tommer
22 473 NOK / enhet