CANARM

Siden 1980 har Canarm produsert HVAC-divisjon som spesialiserer seg på design og produksjon av et omfattende utvalg av høykvalitets ventilasjonsutstyr for industrielle og kommersielle applikasjoner, og har hovedkontor i Brockville, Ontario, Canada. Les mer

filtre

VVS og kjøling

Pneumatikk

Sikkerhet

VVS og kjøling filtre

EksosvifterVis alle

Om CANARM

Selskapets produktlinje inkluderer avtrekksvifter, takvifter, lysekroner, innfelte monteringer, fluorescerende / LED-lys, bærbare lamper, spjeld, lameller og pærer. Merkets AX42-7 direktedrevne eksosvifter har en kraftig 850 rpm split-fase motor laget av aluminium for økt styrke og stabilitet. Canarm energieffektiv SD08-XPF veggavtrekksvifter har pulverlakkerte stålrammer for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. Disse EPFC-viftene har en hastighet på 1800 RPM og en luftstrøm på 320 CFM.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Canarm MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dayton- og Justrite-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Canarm tilgjengelig.

Levering

Disse Canarm vifteproduktene er små til store i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Canarm VK-serien sentrifugale inlinevifter

Canarm VK Series sentrifugale inline-vifter har en potent forseglet ekstern rotormotor med livslange lagre og termisk beskyttelse som driver et bakoverbuet sentrifugalhjul for optimal pr....Les meg 

Canarm DDA Direct Drive Tube Aksialkanalvifter

De gir tørr og ren luft med en maksimal temperatur på 100 grader F. Disse kanalviftene har støpte aluminiumsblader for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. De består av TEFC-motorer tha...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftsspenningen til Canarm direktedrevne eksosvifter?

Disse Canarm-viftene fungerer på 230 volt.

Hva er strømningshastigheten til disse Canarm eksosviftene tilgjengelig i Raptor Supplies?

De er tilgjengelige i strømningshastigheter fra 320 til 5520 CFM.

Hvorfor nynner takviften min og snurrer ikke?

Hvis motoren ikke er tilstrekkelig oljet, kan friksjon føre til at takviften din begynner å generere merkelige lyder, for eksempel summing. Motorviften må vedlikeholdes og rengjøres for å bli kvitt skitt og skitt, og deretter oljes på nytt for å sikre riktig smøring for å fikse problemet.

Merke eksklusive produkter