CANARM P20-4 Eksosvifte Standard Duty 20 tommers 3640 Cfm | AF8ZAK 29NV34

CANARM P20-4 Eksosvifte Standard Duty 20 Tommer 3640 Cfm

På lager
Vare: AF8ZAK Modell: P20-4Kryssref.: 29NV34

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Bearing TypeKulelager
CFM @ 0.000-inn. SP3640
CFM @ 0.125-inn. SP3360
CFM @ 0.250-inn. SP3140
Flensbredde1.5 "
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeKraftig aluminium
Forsterker med full belastning6.6/3.1 til 3.3
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 F, G
Høyde25.25 "
Hz60
Inne i Dia.24 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Degrees
Maks. Dybde14 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeEksplosjons-sikker
Monteringshull OC24
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver3
Utenfor Dia.25-1 / 4 "
Fase1
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeAluminum
Skaft Dia.1/2
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.30
typenStandard plikt
Venturi klaring Dia.20-3 / 8 "
Venturi Dybde5 / 8 "
Spenning115/230
Watts246
Bredde568763 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.58
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8414596095

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Bearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMaks. Omgivelsestemp.Maks. DybdeMotorhusMotor HPMotor turtallPris
CANARM P14-4 Eksosvifte Standard Duty 14 Tommer 2190 Cfm | AF8ZAG 29NV31 P14-418 "Ball2190104 Degrees13-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172513 855 NOK
CANARM P16-4 Eksosvifte Standard Duty 16 Tommer 2580 Cfm | AF8ZAH 29NV32 P16-420 "Ball2580104 Degrees13-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172513 338 NOK
CANARM P18-4 Eksosvifte Standard Drift 18 Tommer 3200 Cfm | AF8ZAJ 29NV33 P18-422 "Ball3200104 Degrees14 "Helt lukket luft over1/3172513 283 NOK
CANARM P24-4 Eksosvifte Standard Duty 24 Tommer 5520 Cfm | AF8ZAL 29NV35 P24-428 "Kulelager5520104 Degrees13-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172515 029 NOK
CANARM AX12-4 Eksosvifte Standard Duty 12 tommer 1670 Cfm | AF8ZAM 29NV36 AX12-4-Kulelager1670104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172514 621 NOK
CANARM AX14-4 Eksosvifte Standard Duty 14 Tommer 2190 Cfm | AF8ZAN 29NV37 AX14-4-Kulelager2190104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172514 816 NOK
CANARM AX16-4 Eksosvifte Standard Duty 16 Tommer 2580 Cfm | AF8ZAP 29NV38 AX16-4-Kulelager2580104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172515 996 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANARM P20-4 Eksosvifte Standard Duty 20 Tommer 3640 Cfm
14 411 NOK / enhet