HONEYWELL Rullehendelaktuator Stor uforseglet snapbryter


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Gjeldende vurdering: 15A , Dybde: 0.069 " , Høyde: 0.95 " , Husmateriale: Fenol , Monteringsdimensjon: 1 "sentre , Driftstemp. Område: -67 grader til 185 grader F , Type aktuator: Rullehåndtak , Spenningsvurdering: 125/250/480 VAC
StilModellAktuatorlengdeDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseSlipp kraftTerminaltypePris (eks. mva)
A
BZ-2RW822-A2
1.03 "0.003 til 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Skru382NOK
B
BZ-2RW822
1.03 "0.003 til 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Loddetinn447NOK
C
BZ-2RW82-A2
1.9 "0.004 til 0.040 "0.218 "3.5 oz.0.156 "0.75 oz.Skru436NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?