Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Stor Snap Action-bryter, BZ-serien, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3

HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Stor Snap Action-bryter, BZ-serien, SPDT, 480VAC, 250VDC

På lager
Vare: AE8LNE Modell: BZ-2RW82-A2Kryssreferanse: 6DXD3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor uforseglet snapbryter
Aktuatorlengde1.9 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Dybde0.069 "
Differensiell reise0.004 til 0.040 "
Høyde0.95 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.218 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke3.5 oz.
Driftstemp. Område-67 grader til 185 grader F
Over reise0.156 "
Slipp kraft0.75 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorRullehåndtak
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536509040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Honeywell BZ-2RW82-A2 BZ-serien stor snap-action bryter for vanningssystemer, semitrailere, testinstrumenter, medisinsk utstyr, HVAC-systemer og manuelt betjente enheter og ventiler
    • Har en rullespakaktuator og en snapfjær i rustfritt stål designet i samsvar med UL, CSA, CE og ENEC standarder
    • Utstyrt med fine sølvkontakter og skrueavslutningsmulighet for å sikre henholdsvis maksimal ledningsevne og enkel kabling
    • Tilbyr en mekanisk levetid på 20000000 sykluser med 95 % overlevelsesrate

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseSlipp kraftTerminaltypePris
HONEYWELL BZ-2RW822 mikrobryter, enkeltpolet dobbel krets, 15A | AE8LNB 6DXD0 BZ-2RW8221.03 "0.003 til 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Loddetinn454NOK
HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Large Basic Switch, SPDT, 15A, Roller Lever Actuator | AE8LNC 6DXD1 BZ-2RW822-A21.03 "0.003 til 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Skru397NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Stor Snap Action-bryter, BZ-serien, SPDT, 480VAC, 250VDC
436NOK / enhet