Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BZ-2RW822 mikrobryter, enkeltpolet dobbel krets, 15A | AE8LNB 6DXD0

HONEYWELL BZ-2RW822 mikrobryter, enkeltpolet dobbeltkastkrets, 15A

På lager
Vare: AE8LNB Modell: BZ-2RW822Kryssreferanse: 6DXD0
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
454NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor uforseglet snapbryter
Aktuatorlengde1.03 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Dybde0.069 "
Differensiell reise0.003 til 0.020 "
Høyde0.95 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.078 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke6 oz.
Driftstemp. Område-67 grader til 185 grader F
Over reise0.094 "
Slipp kraft1.50 oz.
TerminaltypeLoddetinn
Type aktuatorRullehåndtak
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Honeywell BZ-2RW822 mikrobryter med rullespakaktuator for presis på/av-drift
    • Langstrakt monteringshull for enklere og mer nøyaktig montering
    • Lav driftskraft og differensialkjøring
    • Lang mekanisk levetid, opptil 20000000 sykluser med 95% overlevelse
    • Har en rullespakaktuator for posisjonsfølelse av deler
    • Oppfyller UL, CSA og ENEC standarder

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseSlipp kraftTerminaltypePris
HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Large Basic Switch, SPDT, 15A, Roller Lever Actuator | AE8LNC 6DXD1 BZ-2RW822-A21.03 "0.003 til 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Skru397NOK
HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Stor Snap Action-bryter, BZ-serien, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3 BZ-2RW82-A21.9 "0.004 til 0.040 "0.218 "3.5 oz.0.156 "0.75 oz.Skru436NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW822 mikrobryter, enkeltpolet dobbeltkastkrets, 15A
454NOK / enhet