Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4M204 Hvac Motor 1/15 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AD8TFQ

DAYTON 4M204 Hvac Motor 1/15 Hk 3000 Rpm 115v 3.3

På lager
Vare: AD8TFQ Modell: 4M204
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
1 253 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneErmet
Kroppsdia.4.4 "
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame3.3
Forsterker med full belastning2.2
HP1/15
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel5.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStud
Rotasjon av motorakselenCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringStud
Monteringsmønster2 x 2
RPM på typeskilt3000
Antall hastigheter1
Fase1
RotasjonCWSE
RPM-rekkevidde1801-3000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde2"
Stud plassering4 / SE
Stud / Base Mtg. Mønster2 x 2 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8501402040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseLagreneKroppsdia.Lengde Mindre akselMotordesignMotorkabinettdesignMotorakseldesignMotorsubapplikasjonPris
DAYTON 3M001 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 230v 3.3 | AD2ATB 3M001BBall4.4 "4.5 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 264 NOK
DAYTON 3M083 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2ATD 3M083BErmet3.3 "3.375 "Skygget stangOpen Air-OverFlateDirekte Dr Fan / Blower1 634 NOK
DAYTON 3M290 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUE 3M290BBall4.4 "4.25 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 424 NOK
DAYTON 3M291 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUF 3M291BErmet4.4 "4.75 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 627 NOK
DAYTON 3M292 Hvac Motor 1/8 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AD2AUG 3M292BErmet4.4 "5.5 "Permanent delt kondensatorHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 713 NOK
DAYTON 3M363 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363BErmet4.4 "4.75 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 684 NOK
DAYTON 3M364 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364BErmet4.4 "5.375 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower2 141 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4M204 Hvac Motor 1/15 Hk 3000 Rpm 115v 3.3
1 253 NOK / enhet