Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 53L-100 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 100 psi avlastningstrykk | BP3WQX 0190001

WATTS 53L-100 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 100 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP3WQX Modell: 53L-100 1/2Kryss Ref: 0190001
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
1 170 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvertrykksventil
Body MaterialBronse
Utladningskapasitet15000 XNUMX btuh
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeHann gjenget
BlyPresentere
Maks. Temp.210 grader F
Maks. Arbeids press75 PSI
Mfr. Serie53L
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Avlastningstrykk100 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234

Produktdetaljer:

Trykkavlastningsventil, 1/2 tommers inntak, 100 Psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeids pressAvlastningstrykkPris
WATTS 53L-FP-175 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 175 psi avlastningstrykk | BP3KGC 0190893 53L-FP-175 1/2131 psi175 psi1 142 NOK
WATTS 53L-075 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 210 grader. F, 75 Psi Avlastningstrykk | BP3WQT 0189747 53L-075 1/2-75 psi1 170 NOK
WATTS 53L-Z2-030 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 30 psi avlastningstrykk | BP3WQY 0189749 53L-Z2-030 1/2-30 psi1 170 NOK
WATTS 53L-175 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme størrelse, 210 grader. F, 175 Psi Avlastningstrykk | BP3WRA 0190575 53L-175 1/2-175 psi1 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 53L-100 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 100 psi avlastningstrykk
1 170 NOK / enhet