BUSSMANN GMW-serie spesialsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 125 VAC , DC spenningsvurdering: 125 VDC , Sikringstype: Rask blåse , Avbruddsvurdering: 35A , Lengde: 7.1mm , Mfr. Serie: GMW , Emballasje: Bulk , Oppsigelsestype: Radial , Type: Spesialsikringer , Spenning (AC): 125 VAC , Bredde: 6.4mm
StilModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSakPris (eks. mva)
A
GMW-1/32
Rund kroppspinne31.25mA7.1 mm x 6.4Sikring på kretskortmontering171NOK
B
GMW-4/10
Rund kroppspinne400mA7.1 mm x 6.4Sikring på kretskortmontering94NOK
A
GMW-1/10
Rund kroppspinne100mA7.1 mm x 6.4Sikring på kretskortmontering94NOK
A
GMW-1/16
Sikringer med rund kroppspinne62.5mA7.1 6.4 mm x mmsikringer124NOK
A
GMW-1-1 / 2
Sikringer med rund kroppspinne1.5A7.1 6.4 mm x mmsikringer94NOK
A
GMW-3/4
Sikringer med rund kroppspinne750mA7.1 6.4 mm x mmGjennom hullsikring94NOK
A
GMW-1/2
Sikringer med rund kroppspinne500mA7.1 6.4 mm x mmGjennom hullsikring94NOK
A
GMW-1/100
Sikringer med rund kroppspinne10mA7.1 6.4 mm x mmGjennom hullsikring171NOK
A
GMW-3/10
Sikringer med rund kroppspinne300mA7.1 6.4 mm x mmsikringer94NOK
A
GMW-1/8
Sikringer med rund kroppspinne125mA7.1 6.4 mm x mmGjennom hullsikring156NOK
A
GMW-1/64
Sikringer med rund kroppspinne15.625mA7.1 6.4 mm x mmGjennom hullsikring171NOK
A
GMW-2/10
Sikringer med rund kroppspinne200mA7.1 6.4 mm x mmsikringer94NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?