PARKER Kvinne albue, 90 grader, bluss, messing


filtre
Body Material: Messing , Tilkoblingstype: Bluss x FNPT , Bluss type: 45 Degrees , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellFlare trådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
150F-5-4
1 / 2-20450 til 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "101 854 NOK
A
150F-8-6
3 / 4-16750 psi3 / 8 "1 / 2 "101 430 NOK
A
150F-8-8
3 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "101 462 NOK
A
150F-6-4
5 / 8-18450 til 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "101 216 NOK
A
150F-6-6
5 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "101 302 NOK
A
150F-6-8
5 / 8-181000 psi1 / 2 "3 / 8 "102 702 NOK
A
150F-4-2
7 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "10489NOK
A
150F-4-4
7 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "101 132 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?