Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 150F-5-4 kvinnealbue, 90 grader, messing | AB3UDB 1VEB2

PARKER 150F-5-4 kvinnealbue, 90 grader, messing

På lager
Vare: AB3UDB Modell: 150F-5-4Kryssreferanse: 1VEB2
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
1 854 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeBluss x FNPT
Flare trådstørrelse1 / 2-20
Flare Type45 Degrees
Maks. Press450 til 2800 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4185
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 150F-6-4 kvinnealbue, 90 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AB3UDC 1VEB4 150F-6-45 / 8-18450 til 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "101 216 NOK
PARKER 150F-4-2 kvinnealbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AC2YKG 2P198 150F-4-27 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "10489NOK
PARKER 150F-4-4 kvinnealbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AC2YKH 2P199 150F-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "101 132 NOK
PARKER 150F-6-6 kvinnealbue, 90 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AC2YKJ 2P200 150F-6-65 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "101 302 NOK
PARKER 150F-6-8 kvinnealbue, 90 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AC2YKK 2P201 150F-6-85 / 8-181000 psi1 / 2 "3 / 8 "102 702 NOK
PARKER 150F-8-6 kvinnealbue, 90 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AC2YKL 2P202 150F-8-63 / 4-16750 psi3 / 8 "1 / 2 "101 430 NOK
PARKER 150F-8-8 kvinnealbue, 90 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AC2YKM 2P203 150F-8-83 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "101 462 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 150F-5-4 kvinnealbue, 90 grader, messing
1 854 NOK /pakke