Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GMW-4/10 PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 400mA, 125VAC, 10 pakke | BD2TVA

BUSSMANN GMW-4/10 PCB-montert sikring, raskt blåst, 400mA, 125VAC, 10 pakke

På lager
Vare: BD2TVA Modell: GMW-4/10
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring på kretskortmontering
KroppsstilRund kroppspinne
Karakter400mA
Sikringsstørrelse / gruppe7.1 mm x 6.4
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilElementvindu
Lengde7.1mm
OppsigelsestypeRadial
Spenning (AC)125 VAC
Spenning (DC)125VDC
Bredde6.4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)16.26

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSakPris
BUSSMANN GMW-1/10 PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 100mA, 125VAC, 10 Pack | BC7XCE GMW-1/10Rund kroppspinne100mA7.1 mm x 6.4Sikring på kretskortmontering94NOK
BUSSMANN GMW-3/4 Blysikring med gjennomgående hull, raskt blåst, 125VAC/125VDC, 750mA, rund kroppsstift | BC7ZAB GMW-3/4Sikringer med rund kroppspinne750mA7.1 6.4 mm x mmGjennom hullsikring94NOK
BUSSMANN GMW-1/2 Blysikring med gjennomgående hull, raskt blåst, 125VAC/125VDC, 500mA, rund kroppsstift | BC8GDM GMW-1/2Sikringer med rund kroppspinne500mA7.1 6.4 mm x mmGjennom hullsikring94NOK
BUSSMANN GMW-1/100 Blysikring med gjennomgående hull, hurtigblåsing, 125VAC/125VDC, 10mA, sikringer med rund kropp | BC9DJN GMW-1/100Sikringer med rund kroppspinne10mA7.1 6.4 mm x mmGjennom hullsikring171NOK
BUSSMANN GMW-1/32 PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 31.25mA, 125VAC, 10 pakke | BC9LML GMW-1/32Rund kroppspinne31.25mA7.1 mm x 6.4Sikring på kretskortmontering171NOK
BUSSMANN GMW-3/10 Blysikring, 300mA, 125VAC | BD2DPT GMW-3/10Sikringer med rund kroppspinne300mA7.1 6.4 mm x mmsikringer94NOK
BUSSMANN GMW-1/8 Blysikring med gjennomgående hull, hurtigblåsing, 125VAC/125VDC, 125mA, rund kroppsstift | BD2GUK GMW-1/8Sikringer med rund kroppspinne125mA7.1 6.4 mm x mmGjennom hullsikring156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GMW-4/10 PCB-montert sikring, raskt blåst, 400mA, 125VAC, 10 pakke
94NOK / enhet