DAYTON Pneumatiske turbinvibratorer


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Husmateriale: Aluminum , Maks. Press: 90 psi , Maks. Temp.: 250 Grader F , Montering: Enhver posisjon , Monteringsplate: Nei , Vibratortype: Turbin
StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
1DYP5
2.5 "4.5 "1.625 "3 246 NOK
B
1DYP6
2.5 "4.5 "1.625 "3 215 NOK
C
1DYP8
3.125 "5"2.25 "4 849 NOK
D
1DYP7
3.125 "5"2.25 "4 445 NOK
E
1DYP9
4"6.25 "2.875 "5 806 NOK

Pneumatiske turbinvibratorer

Dayton pneumatiske turbinvibratorer brukes i bioteknologi, plast, kjemisk industri og bilindustri for å gi høyfrekvente, lavamplitude og milde vibrasjoner. De har aluminiumshus for korrosjonsmotstand og tillater montering i alle posisjoner for enkel installasjon. Disse vibratorene tåler temperaturer opp til 250 grader F og er tilgjengelige i høyder på 2.5, 3.125 og 4 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?