Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DYP9 pneumatisk turbinvibratorkraft 1718 Lb | AA9MUN

DAYTON 1DYP9 pneumatisk turbinvibratorkraft 1718 Lb

På lager
Vare: AA9MUN Modell: 1DYP9
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
5 806 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet17,180 lb.
CFM @ 80 PSI26.5
dB @ 80 psi67
DutyKontinuerlig
Force Force1718 lb.
Housing MaterialAluminum
Innløpsport3 / 8 "PT
Maks. Press90 psi
Maks. Temp.250 Grader F
MonteringEnhver posisjon
MonteringsplateNei
LyddemperInkludert
Outlet Port3/8 "BSPP
Total høyde4"
Total lengde6.25 "
Samlet bredde2.875 "
Hastighet @ 60 psi12,500 vpm
Hastighet @ 80 psi14,500 vpm
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8412390040
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 1DYP5 pneumatisk turbinvibratorkraft 659 Lb | AA9MUJ 1DYP52.5 "4.5 "1.625 "3 246 NOK
DAYTON 1DYP6 pneumatisk turbinvibratorkraft 581 Lb | AA9MUK 1DYP62.5 "4.5 "1.625 "3 215 NOK
DAYTON 1DYP7 pneumatisk turbinvibratorkraft 1157 Lb | AA9MUL 1DYP73.125 "5"2.25 "4 445 NOK
DAYTON 1DYP8 pneumatisk turbinvibratorkraft 1117 Lb | AA9MUM 1DYP83.125 "5"2.25 "4 849 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DYP9 pneumatisk turbinvibratorkraft 1718 Lb
5 806 NOK / enhet