Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DYP6 pneumatisk turbinvibratorkraft 581 Lb | AA9MUK

DAYTON 1DYP6 pneumatisk turbinvibratorkraft 581 Lb

På lager
Vare: AA9MUK Modell: 1DYP6
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
3 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet5810 lb.
CFM @ 80 PSI10.1
dB @ 80 psi64
DutyKontinuerlig
Force Force581 lb.
Housing MaterialAluminum
Innløpsport1 / 4 "PT
Maks. Press90 psi
Maks. Temp.250 Grader F
MonteringEnhver posisjon
MonteringsplateNei
LyddemperInkludert
Outlet Port1/4 "BSPP
Total høyde2.5 "
Total lengde4.5 "
Samlet bredde1.625 "
Hastighet @ 60 psi20,000 vpm
Hastighet @ 80 psi21,000 vpm
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.648
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8412390040
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 1DYP5 pneumatisk turbinvibratorkraft 659 Lb | AA9MUJ 1DYP52.5 "4.5 "1.625 "3 246 NOK
DAYTON 1DYP7 pneumatisk turbinvibratorkraft 1157 Lb | AA9MUL 1DYP73.125 "5"2.25 "4 445 NOK
DAYTON 1DYP8 pneumatisk turbinvibratorkraft 1117 Lb | AA9MUM 1DYP83.125 "5"2.25 "4 849 NOK
DAYTON 1DYP9 pneumatisk turbinvibratorkraft 1718 Lb | AA9MUN 1DYP94"6.25 "2.875 "5 806 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DYP6 pneumatisk turbinvibratorkraft 581 Lb
3 215 NOK / enhet