GENERAC Generator motorblokkvarmer


Generac generator motorblokkvarmere er designet for å varme opp motorblokken til kjøretøy eller maskineri under kalde værforhold. Disse varmeovnene spiller en avgjørende rolle for å forhindre motorskader og optimalisere drivstoffeffektiviteten.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
5615
2 478 NOK
A
5616
2 771 NOK
A
5618
2 478 NOK
A
5619
2 478 NOK
A
5620
2 478 NOK
A
5667
2 478 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Generac generator motorblokkvarmere består vanligvis av et varmeelement eller varmepute som er festet til motorblokken. Når den er koblet til en strømkilde, varmer varmeren motorblokken, noe som fremmer enklere start ved å redusere viskositeten til motoroljen og forhindre at kjølevæsken fryser.

Egenskaper

  • Disse motorblokkvarmerne er designet for bruk med Generac Guardian Series generatorer med en 1.6L motorstørrelse.
  • Utvalgte modeller er utstyrt med 2000-watts varmeovner og tilhørende monteringsutstyr.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde disse motorvarmerne?

  • Inspiser varmeren hver uke og utfør en grundig rengjøring, spyling og tømming hvert annet år.
  • Bland frostvæske grundig for å forhindre avleiring og værrelatert hard start.

Påvirker bruk av Generac generator motorblokkvarmere drivstofforbruket?

Generac generator motorblokkvarmere hjelper til med å spare drivstoff ved å varme opp motorblokken før start, redusere energien som trengs for tenning og senke drivstofforbruket.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger de riktige motorvarmerne?

Viktige faktorer inkluderer motorkompatibilitet, temperaturområde, kraftbehov og varmekapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?